Bity Přesné bity C6 pro šrouby TorqSet

Artiklové číslo: C6.187/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo C6.187/3
EAN / GTIN 7610733206117
Číslo výrobce PB C6.187/3
L-číslo L60060 1707

Popis

Popis:

  • Přesný bit, tvar C 6.3 (1/4″)
  • pro šrouby Torq-Set®
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemeslné výrobě, ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu D 6.3
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: pro šrouby TorqSet