Bity Přesné bity C6 pro šrouby Robertson

Artiklové číslo: C6.185/0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo C6.185/0
EAN / GTIN 7610733019632
Číslo výrobce PB C6.185/0
L-číslo L60060 1401

Popis

Popis:

  • Přesný bit, tvar C 6,3 (1/4″)
  • pro šrouby se čtyřhranným převodem (Robertson)
  • nástroj pro každodenní použití pro všechny šrouby v průmyslu a řemeslné výrobě, pro ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nástrčnou hlavici D 6,3
  • přesný, přesná špička, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 1.9 mm
  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: pro šrouby Robertson

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku