Varšava Výstražná vesta Kontrast Executive žlutá M

Artiklové číslo: C476YGRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo C476YGRM
EAN / GTIN 5036108503001
Číslo výrobce C476YGRM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato dvoubarevná varianta naší řady vest Executive má několik praktických kapes, dvojitý držák na průkaz, D-kroužek a poutko na vysílačku.
  • Je k dispozici v různých kontrastních barevných kombinacích, aby splňovala rezavéoucí požadavky na pracovišti.

Charakteristika:

  • KONTRASTNÍ PRVKY PRO OCHRANU PŘED VIDITELNÝM ZNEČIŠTĚNÍM
  • Nový držák identifikačních karet se dvěma přístupy pro různé formáty
  • náprsní kapsy
  • Dvě kapsy na spodní straně
  • 2 boční kapsy
  • D-kroužek na klíče nebo průkazy
  • Přední zip pro snadný přístup
  • Reflexní pruhy pro dobrou viditelnost
  • 7 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Poutko na vysílačku pro snadné připnutí mikrofonu
  • Držák na identifikační karty
  • Telefonní a pero pouzdro
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 50 praních
  • Certifikace CE
  • Označení UKCA
  • Prodejní balení jako podpora prezentace
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku