Pracovní kalhoty Bizweld FR oranžové 5XL

Artiklové číslo: BZ443ORR5XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BZ443ORR5XL
EAN / GTIN 5036108493050
Číslo výrobce BZ443ORR5XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Kalhoty Bizweld FR poskytují ochranu před tepelnými riziky elektrického oblouku a zaručují odolnost proti plamenům po celou dobu životnosti oděvu.
  • Tyto moderní kalhoty se slim fit střihem mají elastický pas pro pohodlí a volnost pohybu.
  • Četné prezavéorné kapsy umožňují praktické uložení

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti rozstřikům roztaveného kovu
  • Několik praktických kapes poskytujících dostatek úložného prostoru
  • Kontrastní barevné prošívání pro větší stylovost
  • Ergonomický design pro neomezený pohyb, pohodlí a prodyšnost
  • Odolný, pevný a dlouhotrvající mosazný zip
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost a bezpečnost
  • Extendable leg length (31″ to 33″)
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • 6 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Elastický zadní pas pro bezpečné uchycení
  • Certifikováno podle CE
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku