Ultimate Modular Hi-Vis 3-in-1 pláštěnka žlutá/černá L

Artiklové číslo: BX323YBRL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BX323YBRL
EAN / GTIN 5036108501434
Číslo výrobce BX323YBRL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • S touto reflexní pláštěnkou s odnímatelnou vestou získáte dva kusy oblečení v jednom.
  • Odnímatelná vesta se dá nosit společně s bundou nebo samostatně.
  • Je vybavena rádiovými smyčkami, šesti kapsami a při nepoužívání se dá snadno uložit do jedné z bočních kapes bundy.
  • Bunda má sedm kapes, pět vnějších kapes a dvě vnitřní kapsy na mobilní telefon a iPad.
  • Odnímatelná kapuce je kompatibilní s helmou a oba oděvy jsou vybaveny segmentovým reflexním páskem.
  • Díky kompletně svařeným vnitřním švům, vnitřním manžetám a nastavitelnému lemu vás tato pláštěnka ochrání během celého pracovního dne.

Charakteristika:

  • Prémiová voděodolná a prodyšná tkanina s mechanickými elastickými vlastnostmi
  • Vodotěsný s podlepenými švy zabraňujícími pronikání vody
  • Extrémně voděodolná povrchová úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda se od povrchu tkaniny odráží
  • Vesta se vejde do kapsy bundy a lze ji nosit samostatně.
  • Dvojité švy pro větší odolnost
  • Snadno uchopitelné táhla připevněná ke všem zipům
  • Nastavitelný lem se stahovací šňůrkou
  • Rychleschnoucí pletený lem pro pohodlné a komfortní nošení
  • Manžety se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Několik praktických kapes poskytujících dostatek úložného prostoru
  • 2 skryté kapsy po obou stranách centrálního zipu
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Kapsy na hrudi
  • Kapsa na pero
  • Zipy v podpaží pro lepší prodyšnost
  • Kloubové šipky pro dodatečné tvarování
  • Nastavitelná kapuce kompatibilní s helmou
  • Zahnutý zadní lem pro větší ochranu
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Tento produkt je velmi univerzální a lze jej nosit mnoha různými způsoby.
  • Odolná, prodyšná, větruodolná a voděodolná tkanina
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • 15 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Rádiové smyčky pro snadné stříhání rádia
  • Odnímatelná kapsa na doklady
  • Kapsu na telefon
  • Vnitřní kapsa na tablet pro bezpečné uložení
  • Odnímatelná kapuce
  • Tiskový přístup pro firemní branding
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 50 praních
  • Certifikováno podle CE
  • Nový styl
  • Zapsaný vzor Společenství

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku