PLASTOVÝ BOX

Artiklové číslo: BP.Z8PB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP.Z8PB
EAN / GTIN 3148517763517
Číslo výrobce BP.Z8PB
L-číslo L60130 5074
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Nepostradatelný pro dílenský spotřební materiál.
  • Transparentní víko: okamžitý přehled o obsahu.
  • 8 vyjímatelných, dělitelných přihrádek (až 10 krabic).
  • Víko z polykarbonátu.
  • Víko fixuje vložky v zavřeném stavu: během přepravy zůstane vše na svém místě.

Charakteristika:

  • H[mm]: 335
  • V[mm]: 106
  • D[mm]: 422
  • [kg]: 1,8

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku