Popis:
Kombinéza Bizweld Iona FR nabízí uživateli viditelnou ochranu. Mezi chytré designové prvky patří ohnivzdorná reflexní páska na ramenou, rukávech a nohavicích, možnost vložení chráničů kolen v případě potřeby, dostatek úložného prezavéoru a kapsa na metr. Kolenní kapsy na kolenní vložky.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Dvě náprsní kapsy na druky
- Kapsa na metr
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
- Až do velikosti 5XL
- Kapsy na kolenní chrániče
- 8 kapes pro uložení věcí
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Skrytá kapsa na telefon
- CE-KAT III
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizweld: 100% bavlna, FR úprava
Složení skořepiny: 100% bavlna, FR úprava
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů