Podlahová váha; Max 300 kg 600 kg

Artiklové číslo: BIC 600K-1S
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BIC 600K-1S
EAN / GTIN 4045761193222
Číslo výrobce BIC 600K-1S
L-číslo L40250 1402
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Podlahová váha s vysokým rozlišením 2×3000 [d] a špičkovým poměrem cena/výkon
  • Svařovaná plošina s otvory pro šrouby pro zvednutí váhy pro snadné čištění
  • Pohodlné vyrovnání váhového můstku a přístup k rozvodné skříni shora
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 4 tlačítek
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Důmyslné zásuvné připojení umožňuje pohodlné oddělení indikátoru a plošiny, např. pro následnou instalaci váhy do balicího a přepravního stolu, rámu jámy apod

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1000×1000×108 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×114×51 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 60 h
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty