Podlahová váha BFC 600K-1SM, rozsah vážení 600 kg, čitelnost 0,2 kg

Artiklové číslo: BFC 600K-1SM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BFC 600K-1SM
EAN / GTIN 4045761481794
Číslo výrobce BFC 600K-1SM
L-číslo L40250 103124
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vážicí deska: Hladký povrch, přišroubovaná shora, proto snadno vyjímatelná a hygienická a snadno čistitelná
  • 4 snímače hmotnosti z legované oceli se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Analyzátor: Podrobnosti viz KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Síťové váhy s pohodlnou filozofií ovládání
  • Průmysl 4.0: Díky univerzálnímu portu KERN (KUP) lze vyměňovat data a řídicí příkazy prostřednictvím jednoho rozhraní, které lze připojit ke skříni, nebo prostřednictvím rozšiřujícího boxu KUP prostřednictvím tří paralelních rozhraní
  • Se standardními hodinami reálného času: Umožňuje zaznamenávat výsledky vážení s přesnými časovými údaji. I v případě přerušení napájení může váha pokračovat v práci se správným časem.
  • Stolní základna včetně nástěnného držáku pro analyzátor ve standardní výbavě
  • Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozměry Vážicí plošina, ocel, práškově lakovaná, š × h × v 1000 × 1000 × 85 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 220×150×66,5 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 5 m
  • Čistá hmotnost přibližně 95 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • V případě aplikací pro legální obchodování objednejte současně ověření (posouzení shody podle NAWI 2014/31/EU), následné prvotní ověření není možné. Pro kalibraci požadujeme úplnou adresu místa instalace

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku