Podlahová váha BFC 3T-3M, rozsah vážení 3000 kg, čitelnost 1 kg

Artiklové číslo: BFC 3T-3M
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo BFC 3T-3M
EAN / GTIN 4045761481756
Číslo výrobce BFC 3T-3M
L-číslo L40250 103095
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vážicí deska: Hladký povrch, přišroubovaná shora, proto snadno vyjímatelná a hygienická a snadno čistitelná
  • 4 snímače hmotnosti z legované oceli se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Analyzátor: Podrobnosti viz KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Síťové váhy s pohodlnou filozofií ovládání
  • Průmysl 4.0: Díky univerzálnímu portu KERN (KUP) lze vyměňovat data a řídicí příkazy prostřednictvím jednoho rozhraní, které lze připojit ke skříni, nebo prostřednictvím rozšiřujícího boxu KUP prostřednictvím tří paralelních rozhraní
  • Se standardními hodinami reálného času: Umožňuje zaznamenávat výsledky vážení s přesnými časovými údaji. I v případě přerušení napájení může váha pokračovat v práci se správným časem.
  • Stolní základna včetně nástěnného držáku pro analyzátor ve standardní výbavě
  • Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozměry Vážicí plošina, ocel, práškově lakovaná, š × h × v 1500 × 1250 × 85 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 220×150×66,5 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 5 m
  • Čistá hmotnost přibližně 150 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • V případě aplikací pro legální obchodování objednejte současně ověření (posouzení shody podle NAWI 2014/31/EU), následné prvotní ověření není možné. Pro kalibraci požadujeme úplnou adresu místa instalace