Šestihranný adaptér 1/4″ na vnější čtverec 1/2″ 60 mm

Artiklové číslo: BD023E-1/2
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
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BD023E-1/2
EAN / GTIN 4991644648818
Číslo výrobce BD023E-1/2
L-číslo L60050 7543
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 60 mm
  • D1: 6,35 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Vnější šestihran
  • Přítlak: 1/2″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku