Nástrčný klíč se šestihrannou stopkou 1/4″ 14 mm

Artiklové číslo: BD014E 14mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BD014E 14mm
EAN / GTIN 4991644651443
Číslo výrobce BD014E 14mm
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 104 mm
  • D1: 19 mm
  • Délka: 18 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Vnější šestihran
  • Přítlak: 14 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden