Nástrčný klíč se šestihrannou stopkou 1/4″, extra dlouhý 17 mm

Artiklové číslo: BD008E-165(12P) 17mm
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BD008E-165(12P) 17mm
EAN / GTIN 4991644652648
Číslo výrobce BD008E-165(12P) 17mm
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 165 mm
  • D1: 22,5 mm
  • Délka: 17 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Vnější šestihran
  • Přítlak: 17 mm
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden