Portwest čepice s bambulí, metalově šedá 0

Artiklové číslo: B036MGR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B036MGR
EAN / GTIN 5036108458080
Číslo výrobce B036MGR
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro chladné počasí: Tato jemně pletená čepice z akrylu je větruodolná a velmi pohodlná.
  • Pruhovaný design s logem Portwest a barevným bambulovým lemem nahoře

Charakteristika:

  • Vrchní materiál akrylový úplet
  • Sklopná čelenka pro větší teplo
  • Příjemný měkký pocit
  • Síla pletení 9 pro tvarovou stálost
  • Nový model
  • Produktové visačky jako podpora prezentace

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku