Analytické váhy AXE 200-4, váživost 220 g, čitelnost 0,0001 g.

Artiklové číslo: AXE 200-4
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
Katalogové číslo AXE 200-4
EAN / GTIN 4045761478916
Číslo výrobce AXE 200-4
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Velmi rychlé zobrazení: Stabilní hodnoty vážení do cca 3 s.
  • Vnitřní automatické nastavení, které zaručuje vysokou přesnost a je nezávislé na místě.
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 5 tlačítek
  • Velký skleněný průvanový štít ve standardní výbavě, vážicí komora š × h × v 175 × 150 × 205 mm
  • Hlavní oblasti použití: Klenotnický průmysl, laboratoře kvality, školy a univerzity.

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 16 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ∅ 80 mm
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/25 °C