Klíče šestihranné s rukojetí 6 mm

Artiklové číslo: ATWHH6X100
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATWHH6X100
EAN / GTIN 3662424097324
Číslo výrobce ATWHH6X100
L-číslo L60130 10285
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu pro pohodlné a spolehlivé šroubování.
  • Rukojeť šroubováku PROTWIST® pro větší pohodlí.
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • L[mm]: 220
  • L1[mm]: 120
  • D[mm]: 36
  • [G]: 114

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku