Šroubovák PROTWIST 6 hran 6,5 mm

Artiklové číslo: ATWH6.5X150CK
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATWH6.5X150CK
EAN / GTIN 3662424097232
Číslo výrobce ATWH6.5X150CK
L-číslo L60130 10022
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velká a zakřivená kovová vložka chránící úderovou plochu v kombinaci se šestihrannou čepelí z oceli 73MO.
  • Šestihranná čepel s maticí pro obtížné povolování pomocí klíče.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x125
  • D2[mm]: 10,0
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 235
  • L2[mm]: 110
  • [G]: 88