Šroubovák PROTWIST 6 hran PZ4

Artiklové číslo: ATWDH4X200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATWDH4X200
EAN / GTIN 3662424097119
Číslo výrobce ATWDH4X200
L-číslo L60130 9689
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Čepel s násadou: výdrž a optimální výkon.
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohýbání.
  • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím.
  • Design: matně chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ4
  • [G]: 325