Šroubovák s dřevěnou rukojetí PZ1

Artiklové číslo: ATHH.D1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATHH.D1
EAN / GTIN 3148510117003
Číslo výrobce ATHH.D1
L-číslo L60130 9842
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Průběžná čepel, takže zaseknutý šroub lze uvolnit lehkými údery
  • Kovaná a kalená čepel, opatřená šestihranem pro utahování nebo povolování klíčem
  • Spojení rukojeti sek s čepelí pomocí žeber
  • Na straně čepele má rukojeť nalisovaný ocelový kroužek s tlumičem, na druhé straně chrání dřevo před údery kožená nárazová krytka
  • Chromovaná, leštěná.

Charakteristika:

  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6hran [mm]: 8
  • Pozidriv [č.]: PZ1
  • [g]: 60

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku