Antistatická ESD mikina Hamilton modrá L

Artiklové číslo: AS24HBRL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka paže Dlouhý rukáv

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AS24HBRL
EAN / GTIN 5036108347193
Číslo výrobce AS24HBRL
L-číslo L01840 188
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato ochranná pohodlná mikina je ideální pro prezavéředí, kde je vyžadován elektrezavéatický odpor. Raglánový rukáv umožňuje větší volnost pohybu. Uhlíkové vlákno protkané látkou poskytuje vynikající antistatickou ochranu. K dispozici ve 3 korporátních barvách a je ideální pro logování.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Testováno podle EN 61340-5-1
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Raglánové rukávy pro pohodlné nošení
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Ke krku
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku