Antistatické ESD polo tričko L/S černé 4XL

Artiklové číslo: AS23BKR4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AS23BKR4XL
EAN / GTIN 5036108464159
Číslo výrobce AS23BKR4XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Toto antistatické polo tričko s dlouhým rukávem je lehké a pohodlné.
  • Vysoký podíl bavlny je ideální pro teplé prezavéředí a oblasti EPA, kde je vyžadována elektrezavéatická odolnost.
  • Skrytá knoflíková lišta dodává košili elegantní a profesionální vzhled.
  • Uhlíkové vlákna vetkané do tkaniny poskytují vynikající antistatickou ochranu.
  • K dispozici v mnoha velikostech a barvách

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • s vysokým podílem bavlny pro větší pohodlí
  • Velkorysý střih
  • Lehké
  • Žebrovaný límec
  • Certifikace CE
  • Provedení bez odkryté kovové části, odolné proti poškrábání
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku