SG Cut C15 nitrilové rukavice (maloobchod) modré/černé XL

Artiklové číslo: APR18B8RXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo APR18B8RXL
EAN / GTIN 5036108450428
Číslo výrobce APR18B8RXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto rukavice byly vyvinuty s ohledem na udržitelnost a jsou vyrobeny z recyklované příze PET o síle 15 gauge, která zajišťuje odvod vlhkosti a celodenní pohodlí při nošení.
  • Unikátní pletená konstrukce se sníženým malíčkem zajišťuje pohodlné nošení a zvýšený komfort, zatímco mikro pěnová nitrilová vrstva zajišťuje 360° prodyšnost.
  • Nabízí ochranu proti proříznutí TDM úrovně C, zesílený kloub palce pro větší odolnost a špičky prstů kompatibilní s dotykovými displeji.
  • Balení připravené k prodeji usnadňuje prezentaci a prodej.

Charakteristika:

  • Odolnost proti proříznutí úrovně C
  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Obsahuje 21 % recyklovaného materiálu
  • Při výrobě ušetří 227 g CO2 na jeden pár
  • Bez silikonu – ideální pro výrobu, lakování, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Nitrilový mikro pěnový povlak ideální pro úkoly vyžadující mimořádnou obratnost
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro ničí 99,9 % bakterií.
  • Snížená spotřeba vody a energie během výroby
  • Schváleno podle normy OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Tyto rukavice lze používat s většinou mobilních zařízení s dotykovým displejem.
  • Maloobchodní visačka, která pomáhá při prezentaci pro maloobchodní prodej
  • Úroveň řezu ANSI A3
  • Vložka o tloušťce 15 gauge poskytuje nejlepší rovnováhu mezi obratností a odolností.
  • Certifikováno podle CE
  • Označení UKCA
  • CE potravinářská bezpečnost
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku