Latexová rukavice FD ChemicaL modrá L

Artiklové číslo: AP75BLUL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Velikost rukavice 9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AP75BLUL
EAN / GTIN 5036108408061
Číslo výrobce AP75BLUL
L-číslo L01840 475
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Naše latexová rukavice FD Chemical B je speciálně navržena pro potravinářský průmysl a má vysoce kvalitní latexovou konstrukci, která odolává chemikáliím a rozpouštědlům. Vlnitý vzor rukojeti zlepšuje kontrolu a snižuje riziko uklouznutí a pádu. Rukavice sahá až k předloktí a zajišťuje úplné krytí a ochranu. Ideální pro širokou škálu aplikací při zpracování potravin a manipulaci s nimi.

Charakteristika:

  • Chemicky odolné rukavice
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
  • CE certifikace
  • CE Foodsafe
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiál:

Materiál: Latex; Bavlna;