Nitrilová rukavice FD Grip 15 modrá L

Artiklové číslo: AP71B4RL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barva Blau
Velikost rukavice 9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AP71B4RL
EAN / GTIN 5036108407910
Číslo výrobce AP71B4RL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Naše potravinářské rukavice s nitrilovou dlaní namáčenou v nylonové podšívce o síle 15 poskytují výjimečnou ochranu proti kontaminaci potravin a vynikající odolnost. Díky mimořádně silné fólii jsou ideální pro náročné práce, zatímco nitrilová dlaně zajišťují vynikající přilnavost a vynikající odolnost proti oděru. Nylonová podšívka o úpletu 15 je pohodlná a prodyšná, snižuje únavu rukou a maximalizuje produktivitu.

Charakteristika:

  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické;