Impact F13 Nitrilová pěna TPR Vodotěsné rukavice Šedá/Černá XXL

Artiklové číslo: AP54G8RXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AP54G8RXXL
EAN / GTIN 5036108445660
Číslo výrobce AP54G8RXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto rukavice jsou určeny pro drsné prezavéředí a mají odolnou podšívku o síle 13 gauge, která zajišťuje bezpečné a přesné uchycení.
  • Jeho vodotěsná konstrukce a nárazuvzdorný design poskytují spolehlivou ochranu před vlhkostí a nárazy střední energie.
  • Díky vysoké odolnosti proti proříznutí třídy F a ochraně proti kontaktnímu teplu do 100 °C je ideální pro náročné úkoly.
  • Tyto rukavice s certifikací CE a štítkem pro snadné označení jsou praktickou a ochrannou volbou.

Charakteristika:

  • 13 Gauge Liner pro dlouhou životnost a přesné uchycení
  • Vodotěsná konstrukce
  • Pro ochranu proti nárazům se střední energií
  • Odolný proti nárazům a vodě
  • Ochrana proti proříznutí úroveň F
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Produktové visačky jako podpora prezentace
  • Certifikace CE

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku