Rukavice Dermi Pro oranžová/černá M

Artiklové číslo: AP30O8RM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Barva Orange/Schwarz
Velikost rukavice 8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AP30O8RM
EAN / GTIN 5036108277834
Číslo výrobce AP30O8RM
L-číslo L01840 100769
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Nitrilová rukavice s nitrilovou pěnou poskytuje pohodlí a vynikající úchop. Elastická manžeta poskytuje bezpečné a pohodlné nošení. Nitrilové máčení nabízí vynikající bariéra proti tekutinám, zatímco nitrilová pěna zajišťuje vynikající přilnavost i v olejovém prezavéředí.

Charakteristika:

  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Lehké a pohodlné
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • CE certifikace
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku