Rukavice SG Grip15 Eco Nitrile (Pk12) modrá/černá L

Artiklové číslo: AP18B8RL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barva Blau/Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AP18B8RL
EAN / GTIN 5036146017492
Číslo výrobce AP18B8RL
L-číslo L01840 1139
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Koncept PET lahve na rukavici pro lepší udržitelnost. Recyklovaná příze PET o rozměru 15 má vlastnosti, díky nimž udržuje ruce v suchu a pohodlí. Ukazováček a palec kompatibilní s dotykovou obrazovkou. Jedinečná struktura úpletu zajišťuje snížený malíček, který přiléhá k tělu a zároveň zvyšuje pohodlí. ,Velmi nízká hodnota uhlíkové stopy ve srovnání s výrobou jiných přízí, jako je nylon, polyester a bavlna. Úroveň odolnosti TDM cut C. Nitrilový povlak z mikropěny zajišťuje 360° prodyšnost. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. ,

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Obsahuje 21% recyklovaného materiálu
  • Při výrobě se ušetří 227g CO2 na pár
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Testováno na látky zhoršující smáčivost barvy (LABS - shoda)
  • Zátěr Nitrile Micro Foam ideální pro úkoly s velmi vysokou obratností
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
  • Snížená spotřeba vody a energie při výrobě
  • Prodává se v balení po 12 párech
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • ANSI prořez úroveň A3
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • CE Foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Materiál:

Materiál: Recyklovaný PET polyester; HPPE; Skelná vlákna; Nylon; Elastické; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku