Rukavice Thermo Pro modrá/černá XXXL

Artiklové číslo: AP01B8RXXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Blau/Schwarz
Velikost rukavice 12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AP01B8RXXXL
EAN / GTIN 5036108394210
Číslo výrobce AP01B8RXXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Navrženo s dvojitým latexovým povlakem pro vynikající přilnavost a ochranu proti kapalinám a pronikání vody. Izolovaná vložka chrání před chladem a udržuje ruce v teple. Ergonomicky navrženo tak, aby se optimalizovalo pohodlí, zvýšila se obratnost a poskytla se vysoká úroveň odolnosti proti oděru a trhání.

Charakteristika:

  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiál:

Materiál: kartáčovaný akryl; Polyester; Elastické;