Šroubovák PROTWIST SLS - PZ1 x 100

Artiklové číslo: AND1X100SLS
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AND1X100SLS
EAN / GTIN 3662424028199
Číslo výrobce AND1X100SLS
L-číslo L60130 9339
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.

Charakteristika:

  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 100
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • Pozidriv [č.]: PZ1
  • [g]: 115