Ruční šroubovák MICRO-TECH® Torx® T8

Artiklové číslo: AEX.8X75
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
Zdroj energie síťový provoz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AEX.8X75
EAN / GTIN 3148510049755
Číslo výrobce AEX.8X75
L-číslo L60130 4879
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: chromovaná čepel, leštěná špička

Charakteristika:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 75
  • L [mm]: 168
  • Torx [č.]: T8
  • Barva: růžová
  • Č.: T x 8
  • [g]: 31,7