Bity řady 0, držák bitů, sada 26 ks.

Artiklové číslo: AEM.J2
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
Katalogové číslo AEM.J2
EAN / GTIN 3148515003585
Číslo výrobce AEM.J2
L-číslo L60130 2620
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pojme šroubovací bity řady 0 - pohon 4 mm
  • Design: leštěná čepel

Charakteristika:

  • V [mm]: 31
  • Š [mm]: 130
  • D [mm]: 205
  • [g]: 340

Rozsah dodávky:

  • Držák bitů: AEM.M
  • Bity řady ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Bity řady EP.0: PH00 - PH0
  • Bity řady EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bity řady ETS.0.: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bity řady EX.0: T6 - T7 - T8 - T10
  • Adaptér pro nástrčné hlavice: ECR.0
  • Nástrčné hlavice 1/4″ řady R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm