Ruční šroubovák MICRO-TECH® Phillips® PH00

Artiklové číslo: AEFP.000X35
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
Zdroj energie síťový provoz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AEFP.000X35
EAN / GTIN 3148519103892
Číslo výrobce AEFP.000X35
L-číslo L60130 9138
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Čepel AEFP pochromovaná, hrot leštěný
  • čepel AEFD leštěná

Charakteristika:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2 x 35
  • L [mm]: 117
  • Pillips [č.]: PH.000
  • Pozidriv [č.]: -
  • Barva: růžová
  • [g]: 11,5