Analytické váhy ADS 100-4, váživost 120 g, čitelnost 0,0001 g.

Artiklové číslo: ADS 100-4
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
Katalogové číslo ADS 100-4
EAN / GTIN 4045761481473
Číslo výrobce ADS 100-4
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Funkční řada šířka této řady analytických balancí je mimo jiné kvalifikuje pro použití ve farmaceutickém průmyslu. Patří mezi ně například funkce statistiky, vážení s tolerančním rozsahem, funkce počítání, vážení v procentech, funkce součtů a mnoho dalších
  • Moderní dotykový displej s pohodlným ovládáním umožňuje například přepínání jednotky nebo spuštění nastavení přímo z displeje
  • Standardní ochranný štít
  • Specializované funkce, jako je například funkce statistiky, usnadňují efektivní použití v průmyslu a laboratořích.
  • Protokolování GLP/ISO s datem, časem a identifikačním číslem pro úpravu měřítka nebo vážení
  • Podporuje integritu dat v souladu s FDA 21 část 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, uživatelské jméno, ID váhy ...)
  • Dotazování a vzdálené ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN.
  • Datové rozhraní RS-232 a USB (zařízení) pro přenos dat o vážení.
  • Jazyk nabídky EN

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ∅ 90 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 207×318×360 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 6 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/25 °C