Cut F13 PU Essential Multipack (balení po 12 kusech) šedá/černá XL

Artiklové číslo: AB664G8RXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AB664G8RXL
EAN / GTIN 5036108495825
Číslo výrobce AB664G8RXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Naše rukavice s ochranou proti proříznutí úrovně F poskytují optimální ochranu před proříznutím a ostrými předměty.
  • PU povlak zajišťuje dobrou přilnavost a odolnost a zároveň příjemný pocit při manipulaci.
  • Bezšvová podšívka zajišťuje další pohodlí a obratnost prstů, zatímco stupeň tepelného kontaktu 1 podle normy EN407 poskytuje krátkodobou ochranu před teplotami do 100 °C.
  • Tyto rukavice nabízejí nejvyšší odolnost proti proříznutí v cenově výhodnějším provedení.
  • K dispozici v balení po 12 kusech pro maximální hospodárnost

Charakteristika:

  • Odolnost proti proříznutí úrovně F
  • Prodává se v balení po 12 párech za skvělou cenu
  • Hladký PU povlak pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • HPPE má vysokou pevnost v tahu ve srovnání s ocelí. V kombinaci s ocelí se zvyšuje tvrdost vláken, čímž se zlepšuje odolnost proti proříznutí.
  • Ochrana proti kontaktnímu zahřívání až do 100 °C
  • Vložka o tloušťce 13 gauge vyrobená pro dlouhou životnost a přesné uchycení
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku