Jednorázové nitrilové rukavice - nepudrované (Pk 100) černá

Artiklové číslo: A925BKRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 7

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A925BKRS
EAN / GTIN 5036108321452
Číslo výrobce A925BKRS
L-číslo L01840 153
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Naše jednorázové nitrilové rukavice vyrobené ze syntetického nitrilového kaučuku eliminují riziko alergických reakcí spojených s latexovými rukavicemi. Texturovaný povrch zajišťuje lepší úchop a obratnost prstů za sucha i za mokra. Neobsahují latex, jsou hladké, bez dekoru s obroubenou manžetou.,

Charakteristika:

  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Jednorázové nitrilové rukavice snižují riziko alergické reakce spojené s latexovými rukavicemi
  • Hladká a bez textur s korálkovou manžetou
  • Přijatelný limit kvality (AQL) 1,5
  • Délka 240 cm
  • Tloušťka 0,07 mm
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE Foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiál:

Materiál: Nitril;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku