Dvakrát máčené PVC rukavice 35cm zelená XL

Artiklové číslo: A835GNRXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A835GNRXL
EAN / GTIN 5036108310920
Číslo výrobce A835GNRXL
L-číslo L01840 100631
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Dvakrát máčené PVC rukavice s pískovým povrchem pro lepší uchopení. Speciální vnitřní část rukavice pro větší pohodlí nositele. K dispozici ve 3 délkách, 27cm, 35cm a 45cm.

Charakteristika:

  • Dvakrát máčená PVC rukavice s pískovým povrchem pro lepší úchop.
  • Podšívka Jersey pro větší pohodlí uživatele
  • Bez ftalátů
  • Chemicky odolné rukavice
  • Tloušťka 1,6 mm
  • K dispozici ve 3 délkách, 27cm, 35cm a 45cm
  • Délka 350 mm
  • CE certifikace
  • Chemická ochrana
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiál:

Materiál: Polybavlna;