• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nitrilové rukavice do potravinářství modrá XL

Artiklové číslo: A814BLUXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Barva Blau
Velikost rukavice 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A814BLUXL
EAN / GTIN 5036108325535
Číslo výrobce A814BLUXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Bez chemických alergenů (alergií typu IV), latexových proteinů (alergií typu I) a nitrosoaminů a nitrosacharidů byl model A814 navržen speciálně pro potravinářský průmysl. Díky vynikající pružnosti a obratnosti ve spojení s vynikající odolností proti roztržení a propíchnutí jsou tyto rukavice ideální pro manipulaci s potravinami.

Charakteristika:

  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Vhodné pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu.
  • 100% neobsahuje Latex
  • S texturou pro lepší přilnavost
  • Tloušťka 0,28 mm
  • Délka 330 mm
  • CE certifikace
  • Chemicky odolné rukavice
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE-KAT III
  • Chemická ochrana
  • CE Foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiál:

Materiál: Nitril;