Rukavice Arc Grip zelená/černá XXL

Artiklové číslo: A780E8RXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Grün/Schwarz
Velikost rukavice 11

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A780E8RXXL
EAN / GTIN 5036108293940
Číslo výrobce A780E8RXXL
L-číslo L01840 100605
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Rukavice Arc Grip, vytvořené s ohnivzdornými vlastnostmi, poskytují vysokou úroveň ochrany proti popálení a pořezání Arc Flash. Pletená vložka úplet 13, úrovně prořezu D je vyrobena z jedinečné ohnivzdorné aramidové příze, která poskytuje zvýšenou obratnost a pohyb ruky. Pletená vložka s hustotou úpletu 13 je vyrobena z jedinečné aramidové příze odolné proti plameni, která zajišťuje zvýšenou obratnost a pohyb rukou. Úroveň elektrického oblouku 2 (ATPV,9.5cal/cm2).

Charakteristika:

  • Vynikající ochrana před obloukem: Hodnocení oblouku (ATPV) = 9,5 cal / cm2
  • Rukavice ARC Grip poskytují vysokou úroveň ochrany proti popáleninám elektrického záblesku a prořezu.
  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Neoprénová dlaň z nehořlavého materiálu umožňuje vynikající přilnavost
  • FR aramidová nit pro extra odolnost a ochranu
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: Aramid; Skelná vlákna; Neopren; Modakryl; Skelná vlákna;