Rukavice DX VHR Impact oranžová L

Artiklové číslo: A727ORRL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Orange
Velikost rukavice 9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A727ORRL
EAN / GTIN 5036108325986
Číslo výrobce A727ORRL
L-číslo L01840 100541
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Inovativní design TPR v kombinaci s hladkou vložkou úrovně E vytváří rukavici s mimořádnou obratností, komfortem a ochranou. TPR se lepí přímo na vložku místo tradičního strojového šití, což umožňuje, aby se rukavice volně pohybovaly s rukou.

Charakteristika:

  • Inovativní materiál TPV pro nejvyšší ochranu proti nárazu
  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Vysoká viditelnost
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A6
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastan; Skelná vlákna; Ocelové vlákno; Polyester; ElastickéSkelná vlákna;