Rukavice mořská modrá-Seal Pro oranžová/modrá XXL

Artiklové číslo: A726O4RXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Orange/Blau
Velikost rukavice 11

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A726O4RXXL
EAN / GTIN 5036108309887
Číslo výrobce A726O4RXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Rukavice Aqua-Seal Pro jsou 100% voděodolné a nabízí ochranu rukou proti více rizikům. Ochranné kryty TPR na hřbetu ruky poskytují ochranu před riziky nárazu do ruky. 100 gramová podšívka Insulatex poskytuje vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Charakteristika:

  • Maximální ochrana při používání TPR technologie
  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Zabraňuje pronikání maziv, olejů a vody
  • Ochrana proti nízkému riziku
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
  • EN 511: 2006 (X4X)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické; Polyurethan; Polyester; TPR; Neopren