Rukavice TPV Impact Cut šedá/černá XXL

Artiklové číslo: A723G8RXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 11

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A723G8RXXL
EAN / GTIN 5036108279722
Číslo výrobce A723G8RXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato rukavice třídy C má navíc inovativní TPV vrstvu, která nabízí odolnost proti nárázům a vysokou flexibilitu. Nitrilová pěna s mikro pěnou poskytuje vynikající přilnavost a ochranu proti tekutinám a pronikání vody. Ergonomický design pro optimální pohodlí.

Charakteristika:

  • Inovativní materiál TPV pro nejvyšší ochranu proti nárazu
  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Vyztužené polstrované dlaně
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Materiál:

Materiál: HPPE; Nylon; Skelná vlákna; Polyester; Elastan; ElastickéSkelná vlákna;