Rukavice CT Cut F13 nitril černá

Artiklové číslo: A672K8RS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 7

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A672K8RS
EAN / GTIN 5036108361045
Číslo výrobce A672K8RS
L-číslo L01840 100490
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Rukavice CT200 odolné proti prořezání nabízejí maximální ochranu proti proříznutí, radikální viditelnost za slabého osvětlení a prvotřídní vlastnosti řezaných rukavic ... Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Prodyšná vložka o rozměru úplet 13 zajišťuje vynikající přilnavost a obratnost, potah dlaně z nitrilové pěny nabízí vynikající přilnavost za mokra i za sucha. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavic za zhoršených světelných podmínek.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Reflexní štítek pro lepší viditelnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • ANSI prořez úroveň A6
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Nylon; Skelná vlákna; Ocelové vlákno; Elastické; ElastanSkelná vlákna;