LUKAS SLTR univerzální lamelový kotouč Ø 125 mm zrno zirkonového oxidu hlinitého 80 / pro úhlovou brusku X-Lock / šikmý

Artiklové číslo: A67181250801865
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Série systém X-LOCK
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A67181250801865
EAN / GTIN 4027497099450
Číslo výrobce A67181250801865
L-číslo L50260 58
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Nejmodernější technologie: S upínacím systémem X-Lock - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Samoostřící účinek: Vysoký úběr materiálu zejména na nerezové oceli - Vysoká bezpečnost: Žádné zlomení velmi pevných skleněných vláken - Rychlá montáž jedním kliknutím bez upínacího klíče - Vždy čerstvý brusný povlak při použití: Opotřebení odhaluje podkladové klapky - S obdélníkovými klapkami pro velmi dobrý poměr cena/výkon - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pryskyřičnému pojivu - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Elastický podkladový materiál: Málo vibrací při práci - Vysoká bezpečnost díky aretaci nástroje - nedochází k nechtěnému uvolnění - Ekologicky šetrná výroba s nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřicí - Účinně štěpí i tvrdší materiály - Podložka ze skelné tkaniny podporuje díky své pružnosti vynikající výsledek povrchu - Vyrobeno s nejprodávanější podložkou - Levný nákup - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé. - Nástroj je vybaven nejnovějším upínacím systémem: technologií X-Lock. To umožňuje rychlou ruční montáž jedním kliknutím bez použití upínacího klíče. Zároveň je zaručena vysoká úroveň bezpečnosti při práci. Neúmyslné uvolnění není možné. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Charakteristika:

Tvar nástroje: šikmý
Velikost zrna: 80
n max.: 12200 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Verze brusného kotouče: SLTR se zakřivenou podložkou ze skleněné tkaniny
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: Rychloupínací (X-Lock)
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
Nástroj je vybaven nejnovějším upínacím systémem: technologií X-Lock. To umožňuje rychlou ruční montáž jedním kliknutím bez použití upínacího klíče. Zároveň je zaručena vysoká úroveň bezpečnosti při práci. Neúmyslné uvolnění není možné.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Litina

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubování: vhodné

Poznámka:

Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Nejnovější technologie: S upínacím systémem X-Lock
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
Rychlá montáž jedním kliknutím bez upínacího klíče
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
S obdélníkovými klapkami pro velmi dobrý poměr cena/výkon
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost