AHR 10 vložka do potravinové rukavice - 1 rukavice šedá M

Artiklové číslo: A657GRRM
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barva Grau
Velikost rukavice 8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A657GRRM
EAN / GTIN 5036108360802
Číslo výrobce A657GRRM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Rukavice bezpečné pro potraviny navržené tak, aby dosahovaly maximální ochrany F Level Cut. Vložka s úpletem 10 poskytuje výjimečnou trvanlivost. Nízká konstrukce podšívky zabraňuje kontaminaci potravin. Prodává se jako jedna rukavice. Testováno na 20 praní při teplotách až 92° C. Oboustranný, vhodný pro praváky i leváky.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Lze prát v pračce do 92 °C
  • Prodává se jako jedna rukavice.
  • Oboustranné použití pro leváky a praváky
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Odolná vložka úplet 10
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • CE Foodsafe
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Materiál:

Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Polyester; Nylon; Elastické;