CS Cut D15 Nitrilové rukavice šedé/černé M

Artiklové číslo: A644G8RM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A644G8RM
EAN / GTIN 5036108447954
Číslo výrobce A644G8RM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Nitrilové rukavice CS Cut D15 byly vyvinuty pro profesionály, kteří potřebují spolehlivou ochranu proti proříznutí, aniž by museli obětovat pohodlí nebo kontrolu.
  • S třídou ochrany proti proříznutí D nabízí vysokou odolnost proti ostrým materiálům, zatímco podšívka o tloušťce 15 gauge zajišťuje lehký, prodyšný střih pro celodenní nošení.
  • Nitrilová pěnová vrstva zajišťuje bezpečný úchop za sucha, za mokra i za olejnatých podmínek a zesílená část v místě ohybu palce zajišťuje dodatečnou odolnost v oblastech vystavených silnému namáhání.
  • Díky kompatibilitě s dotykovým displejem zůstanete i při práci vždy ve spojení, a proto jsou ideální pro práci v automobilovém průmyslu, stavebnictví, kovozpracujícím průmyslu a při přesné montáži.

Charakteristika:

  • Ochrana proti proříznutí úroveň D
  • Nitrilová pěnová vrstva pro vynikající přilnavost za mokra i za sucha
  • Zesílená část palce
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Certifikováno podle normy EN388 po 3 cyklech praní
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Vložka o tloušťce 15 gauge nabízí nejlepší rovnováhu mezi obratností a odolností.
  • Certifikace CE
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku