CS Cut D18 PU rukavice šedá/černá L

Artiklové číslo: A642G8RL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A642G8RL
EAN / GTIN 5036108447886
Číslo výrobce A642G8RL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto rukavice z kolekce CS nabízejí pokročilou ochranu s třídou odolnosti proti proříznutí D a jsou vybaveny ultralehkou podšívkou o tloušťce 18 gauge, která zajišťuje vynikající obratnost prstů a pohodlí při nošení.
  • PU povlak zlepšuje přilnavost a odolnost, zatímco zesílená oblast palce posiluje namáhané části.
  • Je také kompatibilní s dotykovými displeji a umožňuje snadné ovládání elektronických zařízení, aniž byste museli rukavici sundávat.

Charakteristika:

  • Ochrana proti proříznutí úroveň D
  • Rukavice s vnitřní podšívkou o tloušťce 18 gauge nabízejí vynikající pohodlí, volnost pohybu a vynikající citlivost.
  • Zesílená část palce
  • Hladký PU povlak pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Certifikováno podle normy EN388 po 3 cyklech praní
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Certifikace CE
  • Nový model
  • Produktové visačky jako podpora prezentace

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku