Rukavice Sabre-Dot šedá L

Artiklové číslo: A640G7RL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Grau
Velikost rukavice 9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A640G7RL
EAN / GTIN 5036108252787
Číslo výrobce A640G7RL
L-číslo L01840 100429
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Protipořezový úplet Premium poskytuje vynikající ochranu v maximální úrovni ochrany 5. Navíc s PVC terčíky na dlani pro zvýšení přilnavosti. Zajišťuje maximální bezpečnost před ostrými předměty.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Vyniká v suchých podmínkách
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;