Rukavice Eco-Cut šedá XL

Artiklové číslo: A635G7RXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Velikost rukavice 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A635G7RXL
EAN / GTIN 5036108312504
Číslo výrobce A635G7RXL
L-číslo L01840 100422
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Protiřezná rukavice Eco-Cut, úroveň B, jsou ideálním řešením pro práce s nízkým rizikem úrazu. Skvělé vlastnosti za velmi příznivou cenu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Ochrana proti nízkému riziku
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Materiál:

Materiál: Polyester; Skelná vlákna; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;