Rukavice Vis-Tex PU neprořezné žlutá/černá XL

Artiklové číslo: A625Y8RXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A625Y8RXL
EAN / GTIN 5036108217168
Číslo výrobce A625Y8RXL
L-číslo L01840 100408
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Neprořezné rukavice, úroveň D, s PU máčením pro vysokou odolnost proti oděru. Vložka HPPE také dosahuje úrovně 1 pro kontaktní teplo.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Polyester; Ocelové vlákno; Elastické; Elastan;