TIG Ultra svářečské rukavice hnědá XL

Artiklové číslo: A521BRRXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A521BRRXL
EAN / GTIN 5036108325443
Číslo výrobce A521BRRXL
L-číslo L01840 247
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

TIG Ultra svařovací rukavice nabízí fantastickou obratnost s dlaní z kozí kůže a vynikající odolností proti popálení díky dělené kožené podložce. Navrženo pro profesionální svářečku TIG s aramidovým stehem pro velmi dlouhou životnost.

Charakteristika:

  • EN12477 Ochrana při svařování typ A
  • Svářečské rukavice Premium quality leather
  • Ideální varianta pro svářeče
  • Zesílené aramidové švy pro maximální odolnost a ochranu proti popálení
  • Ideální pro svařování a manipulaci s kovem
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (422X31)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Buffalo kůže; Hovězí kůže Grain; Elastan; Polyester; Aramid;